{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 19 mm | |
wysokość wzdłużnic | 65 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowane | |
wysokość | 2 500 mm | |
szerokość | 2 560 mm | |
głębokość | 537 mm | |
wys. regału | 2 500 mm | |
szerokość regału | 2 500 mm | |
głębokość regału | 500 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 2 560 mm | |
szerokość półki | 2 500 mm | |
głębokość półki | 500 mm | |
liczba poziomów magazynowania | 4 | |
Maksymalne obciążenie półki | 400 kg | |
maksymalne obciążenie pola | 1 600 kg | |
materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
Numer artykułu | 990750 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514201096 | |
Numer producenta | 15702 |