• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściany boczne z pełnej blachy, 500 mm

Nr art.: 990622 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ocynkowane
wysokość 2 500 mm
szerokość 500 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
w dostawie: wysokość 2×1300 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych tak
pasują do regałów z ukośnymi półkami tak
całkowita wysokość regału 2 500 mm
pasują do regałów o głębokości 500 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowe
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990622 500
EAN / GTIN 4004514249302
Numer producenta 22746-2

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku.
składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1 300 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990606.

W dostawie:

śruby/nakrętki do mocowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka