Ściany boczne z pełnej blachy, 600 mm

Nr art.: 990622 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ocynkowane
wysokość 2 500 mm
szerokość 600 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
w dostawie: wysokość 2×1300 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych tak
pasują do regałów z ukośnymi półkami tak
całkowita wysokość regału 2 500 mm
pasują do regałów o głębokości 600 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowe
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Numer producenta 22747-2

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku.
składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1 300 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990606.

W dostawie:

śruby/nakrętki do mocowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.