{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Grubość półki | 25 mm | |
materiał | ocynkowane | |
Atrybut nazwy produktu | Szerokość 1000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 800 mm | |
pasują do regałów z ukośnymi półkami | 990600 − 990602 | |
Zakres zastosowania | Regał z ukośnymi półkami | |
wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka rowkowana; Półka z brzegiem odwijanym | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 990610 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218841 | |
Numer producenta | 13650-Z |