• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półki ukośne, ocynkowane, 600 mm

Nr art.: 990610 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
Atrybut nazwy produktu Szerokość 1000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 600 mm
Zakres zastosowania Regał z ukośnymi półkami
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka rowkowana; Półka z brzegiem odwijanym
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990610 600
EAN / GTIN 4004514249241
Numer producenta 13660-Z

Opis

Wykonanie:

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

W dostawie:

Po 5 przegródek, 2 rygle wzdłużne oraz 2 prowadnice boczne.