{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Grubość półki | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regał wtykowy | |
materiał | Ocynkowane | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 306 mm | |
głębokość | 536 mm | |
wys. regału | 2 000 mm | |
szerokość regału | 1 300 mm | |
głębokość regału | 500 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 306 mm | |
Liczba półek | 7 | |
maksymalne obciążenie pola | 1 300 kg | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał z ukośnymi półkami |
Numer artykułu | 990606 500 | |
EAN / GTIN | 4058255012701 |