Ściany boczne z pełnej blachy, 500 mm

Nr art.: 990620 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał ocynkowane
    wysokość 2 000 mm
    szerokość 500 mm
    możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
    w dostawie: wysokość 2×1050 mm
    pasują do regałów półkowych wtykowych tak
    pasują do regałów z ukośnymi półkami tak
    całkowita wysokość regału 2 000 mm
    pasują do regałów o głębokości 500 mm
    Zakres zastosowania Regały półkowe
    konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowe
    materiał montażowy w zakresie dostawy tak
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Ścianki boczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990620 500
    EAN / GTIN 4004514249265
    Numer producenta 22739-2

    Opis

    Wykonanie:

    Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku.
    składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1050 mm.

    Pasuje do:

    regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990606.

    W dostawie:

    śruby/nakrętki do mocowania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka