Regały dostawne na segregatory, z 1 ramą 800 mm

Nr art.: 990405 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 975 mm
głębokość 325 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 975 mm
szerokość półki 946 mm
szerokość półki w świetle 900 mm
głębokość półki 325 mm
Listwa ograniczająca tak
Liczba półek 2
pasują do segregatorów w liczbie 20
liczba ram profilowych 1
maksymalne obciążenie pola 900 kg
Rodzaj produktu Regał na segregatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Półki z blachy ocynkowanej, ze szczelinami do mocowania ścianek działowych, z odgiętą listwą ograniczającą przed prześlizgnięciem.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja ramowa - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy. Trawersy - tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne