Półki ocynkowane z parą poprzeczek

Nr art.: 990430
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
    Grubość półki 38 mm
    materiał ocynkowane
    szerokość 946 mm
    głębokość 320 mm
    Listwa ograniczająca tak
    pasują do regałów na segregatory 990400 − 990405
    Zakres zastosowania Regał na segregatory
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
    półki z rowkami (do mocowania przegródek) tak
    sposób zamocowania półek poprzeczka
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990430
    EAN / GTIN 4045197517913
    Numer producenta 990430

    Opis

    Wykonanie:

    Poprzeczki do zawieszania na konstrukcji ramy. Ocynkowane półki spoczywają na parze poprzeczek. Dzięki zagiętej krawędzi półki przechowywane przedmioty nie mogą spaść do tyłu.

    Zastosowanie:

    Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990400 i nr 990405 do konstrukcji ramowej nr 990420.

    Powłoka lakiernicza:

    Poprzeczki - tylko szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka