{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 400 mm | |
możliwość zastosowania jako ściana działowa | tak | |
pasują do regałów półkowych wtykowych | tak | |
wys. regału | 800 mm | |
całkowita wysokość regału | 800 mm | |
pasują do regałów o głębokości | 400 mm | |
adaptacja półek | 1-stronny | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Ramy |
Numer artykułu | 990291 800 | |
EAN / GTIN | 4062406114404 | |
Numer producenta | 990291 800 |