Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce

Nr art.: 990399
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 86,27 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 70 mm
szerokość 28 mm
głębokość 52 mm
⌀ otworu 10 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
montaż przez klienta tak
zawartość zestawu 2
w dostawie: 2 kątowniki z elementami mocującymi do montażu na ramie
Rodzaj produktu zamocowanie w posadzce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Numer producenta 990399

Opis

Zastosowanie:

kątowniki do mocowania regałów wtykowych z szufladami na posadzce. Stosowane, gdy stosunek wysokości do głębokości regału jest większy niż 5:1. Kątownik wprowadza się zamiast stopy z tworzywa sztucznego w ramę regału i mocuje w ramie za pomocą dostarczonych elementów mocujących. Elementy do mocowania w posadzce hali dostarcza klient, w zależności od rodzaju podłoża.

Pasuje do:

Półki regałów wtykowych nr 990201990216 i konstrukcje ramowe nr 990271990296 oraz regały na segregatory nr 990400990405 i konstrukcje ramowe nr 990420.