Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami 600 mm

Nr art.: 990060 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość półki: 30

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość półki 30 mm
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 600 mm
    Grubość 30 mm
    nośność bez profilu wzmacniającego 180 kg
    Nośność półki z 1 profilem wzmacniającym nr 990180 240 kg
    Nośność półki z 2 profilami wzmacniającymi nr 990180 300 kg
    Zakres zastosowania Regały półkowe
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990060 600
    EAN / GTIN 4045197517999
    Numer producenta 990060 600

    Opis

    Wykonanie:

    Komplet z 4 wspornikami i z 4 klinami.

    Zastosowanie:

    Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

    Powłoka lakiernicza:

    Żółta, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka