{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość półki | 30 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 500 mm | |
Grubość | 30 mm | |
nośność bez profilu wzmacniającego | 180 kg | |
Nośność półki z 1 profilem wzmacniającym nr 990180 | 240 kg | |
Nośność półki z 2 profilami wzmacniającymi nr 990180 | 300 kg | |
Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka prosta | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 990060 500 | |
EAN / GTIN | 4045197517982 | |
Numer producenta | 990060 500 |