Uniwersalne regały dostawne 2500 mm

Nr art.: 990005 2500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180
  • Regulacja wysokości co: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 180 kg
Regulacja wysokości co 40 mm
wys. regału 2 500 mm
głębokość regału 400 mm
wymiar montażowy wysokości regału dostawnego 2 504 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 1 031 mm
szerokość półki 1 000 mm
głębokość półki 400 mm
szerokość półki w świetle 950 mm
Liczba półek 6
liczba stojaków 2
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
konstrukcja regałów regał dostawny
montaż wtykowy tak
sposób zamocowania półek Kołki stożkowe
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regały półkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990005 2500
EAN / GTIN 4045197518262
Numer producenta 990005 2500

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. Półki o szczególnie dużej nośności, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. Obciążenie pola: Przy odstępie półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku − dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojemniki magazynowe do wyposażenia regałów uniwersalnych znajdują się w grupie 96.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka