{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 180 kg | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
wys. regału | 2 000 mm | |
głębokość regału | 400 mm | |
wymiar montażowy wysokości regału dostawnego | 2 004 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 031 mm | |
szerokość półki | 1 000 mm | |
głębokość półki | 400 mm | |
szerokość półki w świetle | 950 mm | |
Liczba półek | 5 | |
liczba stojaków | 2 | |
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
konstrukcja regałów | regał dostawny | |
montaż wtykowy | tak | |
sposób zamocowania półek | Kołki stożkowe | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 990005 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518200 | |
Numer producenta | 990005 2000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |