Duże pojemniki na śmieci 80 l

Nr art.: 987803 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Pojemniki Pro Wave
    pojemność 80 l
    Tolerancja pojemności -5 / +18 l
    Wielkość nominalna 80
    wysokość 932 mm
    szerokość 448 mm
    głębokość 514 mm
    ⌀ koła 200 mm
    kolor brązowe
    masa 10,5 kg
    ładowność wg DIN EN 40 kg
    Rodzaj produktu Duże pojemniki na śmieci

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 987803 80
    EAN / GTIN 4052941604836
    Numer producenta 1150796

    Opis

    Wykonanie:

    Duży pojemnik z tworzywa sztucznego na śmieci, o stożkowym kształcie. Stabilizujące wichrowania na górnych krawędziach. Pokrywa z okalającą rynną do skraplającej się wody. Uchwyty na pokrywie są rozmieszczone ergonomicznie i ukośnie. 4 zawiasy (rozm. 80: 2 zawiasy) z zabezpieczeniem sworzni zawiasów. Wzmocnione dno z opatentowaną konstrukcją osi. Stabilne podwozie ze wzmocnioną, solidną osią i kółkami o małych oporach ruchu. Wersja pokrywy z otwarciem tłumiącym hałas spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie przed emisją hałasu, wynikającego z dyrektywy UE 2000/14.
    Zwiększona sztywność pojemnika dzięki specjalnej konstrukcji dna z ciągłym profilem falistym.

    Norma:

    DIN EN 840-1, 5 i 6.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka