Duże pojemniki na śmieci 120 l

Nr art.: 987803 120
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
oznaczenie producenta Pojemniki Pro Wave
pojemność 120 l
Tolerancja pojemności -6 / +8 l
Wielkość nominalna 120
wysokość 1 005 mm
szerokość 480 mm
głębokość 555 mm
⌀ koła 200 mm
kolor brązowe
masa 10,5 kg
ładowność wg DIN EN 48 kg
Rodzaj produktu Duże pojemniki na śmieci

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 987803 120
EAN / GTIN 4052941684364
Numer producenta 1150936

Opis

Wykonanie:

Duży pojemnik z tworzywa sztucznego na śmieci, o stożkowym kształcie. Stabilizujące wichrowania na górnych krawędziach. Pokrywa z okalającą rynną do skraplającej się wody. Uchwyty na pokrywie są rozmieszczone ergonomicznie i ukośnie. 4 zawiasy (rozm. 80: 2 zawiasy) z zabezpieczeniem sworzni zawiasów. Wzmocnione dno z opatentowaną konstrukcją osi. Stabilne podwozie ze wzmocnioną, solidną osią i kółkami o małych oporach ruchu. Wersja pokrywy z otwarciem tłumiącym hałas spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie przed emisją hałasu, wynikającego z dyrektywy UE 2000/14.
Zwiększona sztywność pojemnika dzięki specjalnej konstrukcji dna z ciągłym profilem falistym.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 i 6.