{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność | 80 l | |
Tolerancja pojemności | -5 / +18 l | |
Wielkość nominalna | 80 | |
wysokość | 932 mm | |
szerokość | 448 mm | |
głębokość | 514 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
kolor | zielone | |
masa | 10,5 kg | |
ładowność wg DIN EN | 40 kg | |
Rodzaj produktu | Duże pojemniki na śmieci |
Numer artykułu |
987802 80
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4052941604805
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1150792
Kopiuj |
|
Manufacturer | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |