{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność | 360 l | |
Tolerancja pojemności | -40 / +20 l | |
Wielkość nominalna | 360 | |
wysokość | 1 115 mm | |
szerokość | 665 mm | |
głębokość | 880 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
kolor | zielone | |
masa | 18,6 kg | |
ładowność wg DIN EN | 144 kg | |
Rodzaj produktu | Duże pojemniki na śmieci |
Numer artykułu | 987802 360 | |
EAN / GTIN | 4052939191454 | |
Numer producenta | 86032 |