{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | EXP-18GS/85G(D) | |
wysokość | 2 288 mm | |
szerokość | 350 mm | |
głębokość | 741 mm | |
Ciśnienie przepływu | 2 bar - 6 bar | |
Ciśnienie przepływu | 29 psi | |
Wydajność przepływu prysznica bezpieczeństwa | 76 l/min | |
Wydajność przepływu stacji do przemywania oczu/twarzy | 12 l/min | |
Gwint przyłącza BSP | 1,1/4 cal | |
sytuacja montażowa | montowany na podłodze | |
zakres zastosowania | wewn. | |
Rodzaj produktu | Prysznic bezpieczeństwa |
Numer artykułu | 984160 2 | |
EAN / GTIN | 662641922396 | |
Numer producenta | EXP-18GS/85G(D) |