{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 2 330 mm | |
szerokość | 425 mm | |
głębokość | 630 mm | |
Ciśnienie przepływu | 2,5 bar - 5 bar | |
Ciśnienie przepływu | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Wydajność przepływu prysznica bezpieczeństwa | 50 l/min | |
Wydajność przepływu stacji do przemywania oczu/twarzy | 14 l/min | |
Gwint przyłącza BSP | 1,1/4 cal | |
sytuacja montażowa | montowany na podłodze | |
zakres zastosowania | wewn. | |
masa | 15,4 kg | |
Rodzaj produktu | Prysznic bezpieczeństwa |
Numer artykułu | 984161 837 | |
EAN / GTIN | 4251138218218 |