Zabezpieczające elementy podłogowe ze stali 2000X1000 mm

Nr art.: 982500 2000X1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×głęb. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Magazynowanie Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
pojemność koryta 160 l
materiał ocynkowane
wysokość korytka 123 mm
Nacisk koła 450 kg
Obciążenie powierzchniowe 5 000 kg/m2
masa 162 kg
Rodzaj produktu Zabezpieczająca okładzina podłogowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 982500 2000X1000
EAN / GTIN 4260139970223
Numer producenta P25-1244-B

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja wanny wykonana z ocynkowanej blachy stalowej 3 mm (wysoka odporność na korozję), z wymienną, dostosowaną do dużych obciążeń kratką. Nadaje się na wózki paletowe, na zamówienie również do wózków widłowych lub samochodów ciężarowych.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania płynów niebezpiecznych dla środowisk wodnych kategorii GHS 1-4 oraz płynów łatwopalnych kategorii GHS 1-3. Ochrona przed pryskaniem i wyciekaniem podczas magazynowania, napełniania i wyładowania. Nadaje się do przenoszenia na wózkach transportowych i do przechowywania pustych pojemników. Pojedyncze segmenty mogą w razie potrzeby być łączone ze sobą.

Norma:

Wykonanie zgodnie z §19 niem. ustawy WHG ze znakami Ü zgodnie z wytycznymi dot. wanien stalowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka