{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Magazynowanie | Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3 | |
pojemność koryta | 80 l | |
materiał | ocynkowane | |
wysokość korytka | 123 mm | |
Nacisk koła | 450 kg | |
Obciążenie powierzchniowe | 5 000 kg/m2 | |
masa | 83 kg | |
Rodzaj produktu | Zabezpieczająca okładzina podłogowa |
Numer artykułu | 982500 1000X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970216 | |
Numer producenta | P25-1243-B |