Pomoc do napełniania kanistra 60 l

Nr art.: 981496 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość kanistra (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 825 mm
szerokość 520 mm
głębokość 470 mm
pasują do 50 l; 60 l
masa 9 kg
Rodzaj produktu Stojaki do napełniania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja z blachy stalowej do samodzielnego montażu. Bezpieczne pobranie kanistra poprzez dźwignię regulowania wysokości.
Nadaje się do kanistrów o pojemności 50 i 60 litrów.

Zastosowanie:

Proste i łatwe napełnianie kanistrów.

Powłoka lakiernicza:

ocynkowane

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka