Pomoc do napełniania kanistra, Wielkość kanistra: 25l

Nr art.: 981496 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość kanistra (l) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 785 mm
szerokość 520 mm
głębokość 375 mm
pasują do 20 l; 25 l
materiał ocynkowane
masa 6 kg
Rodzaj produktu Stojaki do napełniania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja z blachy stalowej do samodzielnego montażu. Bezpieczne pobranie kanistra poprzez dźwignię regulowania wysokości.
Nadaje się do kanistrów o pojemności 20 i 25 litrów.

Zastosowanie:

Proste i łatwe napełnianie kanistrów.

Powłoka lakiernicza:

ocynkowane

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka