{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 3 mm | |
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone | |
pojemność koryta | 1 000 l | |
wysokość | 435 mm | |
szerokość | 2 650 mm | |
głębokość | 1 300 mm | |
pojemność IBC/KTC | 2 | |
Liczba IBC | 2 | |
Obciążenie powierzchniowe | 1 000 kg/m2 | |
masa lakierowanej | 226 kg | |
masa ocynkowanej | 239 kg | |
Rodzaj produktu | Koryto zbierające |
Numer artykułu | 981310 2X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937629 |