Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, lakierowane, liczba IBC× pojemność IBC (l): 1X1000

Nr art.: 981310 1X1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba IBC× pojemność IBC (l) Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość materiału: 3
  • Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
Wybór kolorów RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
pojemność koryta 1 000 l
wysokość 630 mm
szerokość 1 460 mm
głębokość 1 460 mm
pojemność IBC/KTC 1
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
masa lakierowanej 180 kg
masa ocynkowanej 194 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981310 1X1000
EAN / GTIN 2050001937612

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników.IBC(Intermediate Bulk-Container) iKTC(Kubische Tank-Container).Do cieczy łatwopalnychkategorii GHS 1-3 orazcieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1-4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka