{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 3 mm | |
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone | |
pojemność koryta | 202 l | |
Pojemność beczki | 200 l | |
wysokość | 275 mm | |
szerokość | 1 800 mm | |
głębokość | 800 mm | |
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l | 3 | |
Liczba beczek | 3 | |
Obciążenie powierzchniowe | 1 000 kg/m2 | |
szeregowe magazynowanie beczek | tak | |
masa | 86 kg | |
Rodzaj produktu | Koryto zbierające |
Numer artykułu | 981285 3X200/L | |
EAN / GTIN | 2050001937582 |