• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem 2X200

Nr art.: 981285 2X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość materiału: 3
  • Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
Wybór kolorów RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
pojemność koryta 215 l
Pojemność beczki 200 l
wysokość 360 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l 2
Liczba beczek 2
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
masa 69 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981285 2X200
EAN / GTIN 2050001937575

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

Wskazówka:

Stojaki do beczek 200 l zob. nr 981480 i nr 981490.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka