Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem 6X60

Nr art.: 981210 6X60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Grubość materiału: 3
  • materiał: ocynkowane
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
materiał ocynkowane
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
pojemność koryta 74 l
Pojemność beczki 60 l
wysokość 205 mm
szerokość 1 300 mm
głębokość 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l 6
Liczba beczek 6
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
masa 62 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981210 6X60
EAN / GTIN 4052462036246

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.
cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Wskazówka:

Stojak do beczek 60 l zob. nr 981490.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.