{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 3 mm | |
materiał | ocynkowane | |
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone | |
pojemność koryta | 61 l | |
Pojemność beczki | 60 l | |
wysokość | 290 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 500 mm | |
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l | 2 | |
Liczba beczek | 2 | |
Obciążenie powierzchniowe | 1 000 kg/m2 | |
masa | 37 kg | |
Rodzaj produktu | Koryto zbierające |
Numer artykułu | 981210 2X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036123 |