Samoprzylepne kieszonki na etykiety znamionowe, zestaw 50-elementowy A5/1

Nr art.: 974721 A5/1
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 16,11 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość zewnętrzna 163 mm
szerokość zewnętrzna 223 mm
wysokość wewnętrzna 148,5 mm
szerokość wewnętrzna 210 mm
Rodzaj produktu koperta na oznaczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974721 A5/1
EAN / GTIN 4005546981734
Numer producenta 179507

Opis

Wykonanie:

Kieszeń do oznaczenia z niebieską folią na tyle i transparentną na przedzie, z mocnego polipropylenu. Zgodne z dokumentem źródłowym i nadające się do skanowania. Możliwa szybka wymiana wtykanych szyldów.
Z dwoma paskami taśmy klejącej z tyłu. Zastosowanie również na powierzchniach niemetalowych, np na pudełkach z tworzywa.

Opis:

Format poziomy A5.

W dostawie:

Opakowanie 50 sztuk.

Wskazówka:

Wzór szyldów do pobrania do pobrania pod adresem www.duraprint.de.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka