Samoprzylepne kieszonki na etykiety znamionowe, zestaw 50-elementowy, Typ: 100X38

Nr art.: 974721 100X38
Kopiuj
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 9,54 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość zewnętrzna 53 mm
szerokość zewnętrzna 113 mm
wysokość wewnętrzna 38 mm
szerokość wewnętrzna 100 mm
Rodzaj produktu koperta na oznaczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974721 100X38
Kopiuj
EAN / GTIN 4005546981659
Kopiuj
Numer producenta 175907
Kopiuj
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Kieszeń do oznaczenia z niebieską folią na tyle i transparentną na przedzie, z mocnego polipropylenu. Zgodne z dokumentem źródłowym i nadające się do skanowania. Możliwa szybka wymiana wtykanych szyldów.
Z dwoma paskami taśmy klejącej z tyłu. Zastosowanie również na powierzchniach niemetalowych, np na pudełkach z tworzywa.

W dostawie:

Opakowanie 50 sztuk.

Wskazówka:

Wzór szyldów do pobrania do pobrania pod adresem www.duraprint.de.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka