{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
wysokość | 1 931 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 450 mm | |
wysokość użytkowa | 1 851 mm | |
Liczba półek | 4 | |
masa | 113 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
Numer artykułu | 974220 800 | |
Numer producenta | 974220 800 |