{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
wysokość | 1 931 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 450 mm | |
wysokość użytkowa | 1 851 mm | |
Liczba półek | 4 | |
masa | 122 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
Numer artykułu | 974220 1200 | |
Numer producenta | 974220 1200 |