Uchwyt na obudowę komputera 3

Nr art.: 974130 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 520 mm
    szerokość 160 mm
    głębokość 240 mm
    masa 5 kg
    Rodzaj produktu Uchwyt do obudowy komputera

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 974130 3
    EAN / GTIN 2050002041387
    Numer producenta ZCPU20 T6GLII4

    Opis

    Wykonanie:

    Mocna konstrukcja stalowa umożliwiająca umieszczenie i zamocowanie komputerów o różnej wielkości. Zamocowanie na stole przez przykręcenie do poprzeczki pod płytą stołu.
    Wymagania w stosunku do obudowy komputera: szer.×wys. min./maks.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

    Pasuje do:

    Stoły biurowe z elektryczną regulacją wysokości nr 974022, 974023. Regulacja wysokości w połączeniu z blatem.
    Stoły biurowe z elektryczną regulacją wysokości nr 974024. Regulacja wysokości w połączeniu z blatem stołu.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary metalik, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka