Uchwyt na obudowę komputera 1

Nr art.: 974130 1
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
wysokość 520 mm
szerokość 160 mm
głębokość 240 mm
masa 5 kg
Rodzaj produktu Uchwyt do obudowy komputera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974130 1
EAN / GTIN 2050002038417
Numer producenta ZCPU20-T1GLII4

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja stalowa umożliwiająca umieszczenie i zamocowanie komputerów o różnej wielkości. Zamocowanie na stole przez przykręcenie do poprzeczki pod płytą stołu.
Wymagania w stosunku do obudowy komputera: szer.×wys. min./maks.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
Z taśmą mocowaną na rzepy.

Pasuje do:

stołów biurowych nr 974040, 974041.
Stoły biurowe nr 974042.

Powłoka lakiernicza:

Szary metalik, lakier proszkowy.