Stoły biurowe 2000 mm

Nr art.: 974042 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechanicznie
  • grubość płyty: 25
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
grubość płyty 25 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
zakres regulacji wysokości 680 mm - 820 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 800 mm
grubość blatu 25 mm
kształt płytek Kąt prosty
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974042 2000
EAN / GTIN 2050002053502
Numer producenta T10026

Opis

Wykonanie:

Komfortowy stół biurowy z płynną regulacją wysokości (zakres regulacji 680 − 820 mm). Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną.
Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu stóp.
Blat melaminowy z dekorem na powierzchni, grubość 25 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

Wskazówka:

Blat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.
Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka