{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | mechanicznie | |
grubość płyty | 25 mm | |
Wybór kolorów | Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
zakres regulacji wysokości | 680 mm - 820 mm | |
szerokość | 1 600 mm | |
głębokość | 800 mm | |
grubość blatu | 25 mm | |
kształt płytek | Kąt prosty | |
Rodzaj produktu | Stoły biurowe |
Numer artykułu | 974042 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050792 | |
Numer producenta | T10018 |