Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie BLACK

Nr art.: 972691 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 120 kg
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    wersja duża wysokość siedziska
    szerokość siedziska 460 mm
    głębokość siedziska 470 mm
    Wysokość oparcia: 580 mm
    regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
    kolor tapicerki czarne
    Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972691 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626277
    Numer producenta JCN7210120

    Opis

    Wykonanie:

    Siedzenie i oparcie pokryte przewodzącym ładunki elektrostatyczne obiciem, wygodnym, miękkim i aktywnie oddychającym. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne. Podstawa z polerowanego aluminium. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i praktycznym uchwytem do przesuwania.

    Norma:

    Przewodność wg DIN 61340-5-1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka