{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg | |
Grubość półki | 38 mm | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 975 mm | |
szerokość półki | 946 mm | |
szerokość półki w świetle | 900 mm | |
Liczba półek | 4 | |
maksymalne obciążenie pola | 900 kg | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 972505 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406180751 | |
Numer producenta | 972505 2000 |