Pojemniki magazynowe otwarte ESD PP, pojedyncze ECB3Z

Nr art.: 972330 ECB3Z
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 145 mm
szerokość 200 mm
głębokość 350 mm
szerokość wewnętrzna 182 mm
głębokość (wewn.) 280 mm
kolor czarne
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Numer producenta CB 3Z MC - 1394103197

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki magazynowe z możliwością układania w stosy, z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Odporne na działanie większości kwasów i olejów. Odporność na temperatury w zakresie od –20°C do 80°C
Kolor: czarny.

Pasuje do:

Szyna do pojemnika nr 972121 (nie dotyczy rozm. ECB3Z i ECB2).