Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami 800/6A

Nr art.: 972440 800/6A
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 800 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 700 mm
szerokość użytkowa szuflad 650 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 26
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Liczba szuflad 6
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
Kabel uziemiający ESD w komplecie tak
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych Wszystkie części z tworzyw sztucznych
masa 133 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972440 800/6A
EAN / GTIN 4067263124962
Numer producenta 972440 800/6A

Opis

Wykonanie:

Szafa narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatyczne, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie
  • wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.