{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 50 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 650 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 26 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
Liczba szuflad | 6 | |
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak | |
masa | 141 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |
Numer artykułu | 972440 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406166878 | |
Numer producenta | 972440 1000/6 |