Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD Wysokość 50 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 3X3/1

Nr art.: 972313 3X3/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 75 mm
głębokość 75 mm
szerokość w G 3
głębokość w G 3
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor czarny
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972313 3X3/1
EAN / GTIN 4067263037019
Numer producenta 972313 3X3/1

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie