{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 50 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×24 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 885 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 600 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
z podwyższoną krawędzią | tak | |
Nośność maksymalna | 600 kg | |
wersja | mobilne; z szufladami | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 109 kg | |
Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |
Numer artykułu | 972425 885/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166854 | |
Numer producenta | 972425 885/5 |