Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami 800/6

Nr art.: 972420 800/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×24
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 800 mm
szerokość 600 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 700 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 24
masa 104 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972420 800/6
EAN / GTIN 4062406166830
Numer producenta 972420 800/6

Opis

Wykonanie:

Szafa narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatyczne, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24 × 28G, z szufladami 20 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie
  • wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.