Pojemnik Euronorm ESD ENB24

Nr art.: 972350 ENB24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 120 mm
szerokość 600 mm
głębokość 400 mm
rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972350 ENB24
EAN / GTIN 8055520124059
Numer producenta NB24MC - 139124110197

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki transportowe z możliwością układania w stosy, wykonane z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Podstawowa konstrukcja pojemnika z tworzywa sztucznego jest konstrukcją ramową o dwóch wymiarach podstawowych. Solidne ściany, wzmocnione żebrami, nadają pojemnikowi bardzo dobrą stabilność kształtu.