Pojemnik Euronorm ESD ENB10

Nr art.: 972350 ENB10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 120 mm
szerokość 400 mm
głębokość 300 mm
rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972350 ENB10
EAN / GTIN 8055520110052
Numer producenta NB10MC - 139110110197

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki transportowe z możliwością układania w stosy, wykonane z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Podstawowa konstrukcja pojemnika z tworzywa sztucznego jest konstrukcją ramową o dwóch wymiarach podstawowych. Solidne ściany, wzmocnione żebrami, nadają pojemnikowi bardzo dobrą stabilność kształtu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka