Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD Wysokość 50 mm 2X3/1

Nr art.: 972313 2X3/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Seria easyPick
    wysokość 50 mm
    szerokość 50 mm
    głębokość 75 mm
    szerokość w G 2
    głębokość w G 3
    Liczba przegródek w pudełku 1
    kolor czarny
    Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972313 2X3/1
    EAN / GTIN 4067263829904
    Numer producenta 972313 2X3/1

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.

    Pasuje do:

    We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie